Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 6003-CT 1-6 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000822811
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6003CT
EAN/GTIN:
     4000896023011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
für 6,3 mm (1/4")-Bits · Außensechskantantrieb Genauigkeit ± 5 % (DIN EN ISO 6789) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 - 6 Nm
Gesamtlänge:
230 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,08*
€ 343,68*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 305,01*
€ 343,90*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 312,72*
€ 352,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 312,22*
€ 352,55*
Lager 1736
22
Frei Haus
ab € 339,42*
€ 379,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,43*
€ 434,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,49*
€ 419,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.