Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 6002-CT 0,1-1,2 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000822812
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6002CT
EAN/GTIN:
     4000896023004
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
für 6,3 mm (1/4")-Bits · Außensechskantantrieb Genauigkeit ± 5 % (DIN EN ISO 6789) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,1 - 1,2 Nm
Gesamtlänge:
170 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,48*
€ 331,18*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 292,19*
€ 331,41*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 297,33*
€ 336,35*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 299,75*
€ 339,56*
Lager 1736
60
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 366,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.