Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5107B-3CT 1/4 Zoll 1-9 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000822821
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5107B-3CT
EAN/GTIN:
     4000896244584
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
mit 6,3 mm (1/4″) Bit-Umschaltknarre für besonders beengte Platzverhältnisse - für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes Auslösegenauigkeit: Art.-Nr. l Auslösegenauigkeit 4000 822 821 Modell 5107B-3CT 4% Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe 2-Komponentengriff · geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 176mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
5107B-3CT
Arbeitsbereich Nm:
1 - 9 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Länge:
234 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 122,68*
€ 145,16*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 122,15*
€ 145,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 148,33*
€ 4,90*
ab € 125,51*
€ 149,57*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 138,30*
€ 165,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.