Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000822843 Herst.-Nr.: 650-8 EAN/GTIN: 4000896028672 |
| |
|
| | |
| Doppel-T-Profil · für Motorräder · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 199 mm | Marke: | HAZET | Ausführung: | Doppel-T-Profil | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,22* | € 11,64* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 11,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,49* | € 11,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,57* | € 12,11* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,39* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 100,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|