Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000823101 Herst.-Nr.: 4000823101 EAN/GTIN: 4015448774662 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 x 8 mm | Länge: | 137 mm | Norm: | DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,53* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,58* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 0,92* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,73* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 100,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|