Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 837 SW 30mm L.190mm CR Vanadium STA PADRE GERMANY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000823982
Herst.-Nr.:
     83700030
EAN/GTIN:
     4004254330049
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 30mm
schlag maulschlüssel
aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 190mm · Material: Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Modell:
83700030
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,74*
€ 13,43*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 9,89*
€ 13,49*
2 Tage
40
6
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 13,78*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 10,57*
€ 14,39*
Lager 1736
40
1
€ 4,99*
ab € 10,73*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700032
ab € 12,11*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700036
ab € 12,97*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700041
ab € 15,33*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700046
ab € 17,98*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700050
ab € 23,27*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700055
ab € 30,10*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700060
ab € 31,87*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83700065
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.