Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.m.Gleitstück 506 1/2 Zoll L.300mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826428
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13070000
EAN/GTIN:
     4018754013104
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
Rändelschraube (ohne Norm)
6kant-Steckschlüssel
12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 300mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 ″
Marke:
STAHLWILLE
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Größe mm:
12,5 mm
Modell:
13070000
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, quergriff 1/2, quergriff, sechskant-steckschlüssel t-griff, Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 15,30*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 15,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 15,39*
3 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 15,75*
Lager 1736
14
1
€ 4,99*
ab € 15,33*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.