Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829581
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829581
EAN/GTIN:
     4015448671411
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
mit Edelstahlhülse, Schnellwechselfutter und Magnet Abtrieb: für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb · DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3 Besondere Produktvorteile: extra schlank (nur ca. 11,5 mm) · Einhandendriegelung
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Magnet
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
254
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,70*
4 Tage
282
1
€ 8,90*
ab € 4,67*
€ 6,74*
3 Tage
211
1
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,01*
1 Tag
287
1
€ 6,80*
ab € 5,06*
€ 7,20*
Lager 1736
287
1
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829580
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.