Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment KK 20 Tool Finder 1 8-tlg.Schlitz/PH/PZD/TORX® WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829736
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051016001
EAN/GTIN:
     4013288185327
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
mit integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) für Bits C 6,3 + E 6,3 · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · herausnehmbare Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar) · Take it easy Tool Finder System Inhalt: Magazinhalter mit Teleskopklinge (100 mm lang) je 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 25 1 BiTorsion Bit für Schlitzschrauben 5,5 x 0,8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm · geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 ") DIN ISO 1173-C + E 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TORX®
Ausführung:
Schnellwechselfutter
Marke:
WERA
Bitlänge:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 29,01*
€ 34,37*
4 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 31,40*
€ 37,00*
1
€ 4,90*
ab € 30,22*
€ 37,03*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 37,58*
Lager 1736
56
1
€ 4,99*
ab € 39,64*
€ 46,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05051040001
ab € 2,65648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.