Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 826 T Kraftform Turbo m.SWF 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829823
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057480001
EAN/GTIN:
     4013288214591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · geeignet für Bits C 6,3 und E 6,3 · Besondere Produktvorteile: durch Knopfdruck zuschaltbare mechanische Turbofunktion zur Vervierfachung der Schraubgeschwindigkeit · robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl Abtrieb: für 6,3 mm (1/4″) Bits C 6,3 + E 6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3 + E 6,3
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
146 mm
Griffausführung:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Schnellwechselfutter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 6,90*
ab € 34,06*
€ 40,07*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 37,53*
€ 44,16*
1
€ 4,90*
ab € 36,61*
€ 44,20*
3 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 37,03*
€ 44,53*
Lager 1736
65
1
€ 4,99*
ab € 46,46*
€ 52,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05057482001
ab € 64,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.