Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000831286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B15-8
EAN/GTIN:
     4054773022529
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannarme aus Temperguss · verzinkte Hohlprofilschiene · Stahlspindel mit Trapezgewinde · Holzheft mit Zwinge · Kunststoff-Schutzkappen
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Griff:
Holzgriff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwingen spannweite 150mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 6,56*
2 Tage
321
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,59*
€ 6,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,55*
€ 6,71*
6 Tage
458
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,83*
Lager 1736
458
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B100-12
ab € 17,77*
Ähnlich
k.A.
B10-5
ab € 2,51*
Ähnlich
k.A.
B20-10
ab € 7,71*
Ähnlich
k.A.
B25-12
ab € 9,39*
Ähnlich
k.A.
B30-12
ab € 9,35*
Ähnlich
k.A.
B40-12
ab € 10,70*
Ähnlich
k.A.
B50-12
ab € 11,70*
Ähnlich
k.A.
B60-12
ab € 12,58*
Ähnlich
k.A.
B80-12
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.