Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Spann-W.150mm Ausladung 80mm m.Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Spann-W.150mm Ausladung 80mm m.Holzheft
Schraubzwinge Spann-W.150mm Ausladung 80mm m.Holzheft
Schraubzwinge Spann-W.150mm Ausladung 80mm m.Holzheft
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279008
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831286
EAN/GTIN:
     4054773022529
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm Spannarme aus Temperguss · verzinkte Hohlprofilschiene · Stahlspindel mit Trapezgewinde · Holzheft mit Zwinge · Kunststoff-Schutzkappen
Weitere Informationen:
eClassID:
21041601
HerstellerNr:
4000831286
Werksnummer:
4000831286
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannweite 150 mm Ausladung 80 mm
Produktart:
Tempergussschraubzwinge
Ausfuehrung:
25 x 6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,60*
€ 6,80*
5 Tage
499
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,83*
€ 6,96*
Lager 1955
499
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,99*
2 Tage
499
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B100-12
ab € 17,86*
Ähnlich
k.A.
B10-5
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
B20-10
ab € 7,83*
Ähnlich
k.A.
B25-12
ab € 9,39*
Ähnlich
k.A.
B30-12
ab € 9,32*
Ähnlich
k.A.
B40-12
ab € 10,86*
Ähnlich
k.A.
B50-12
ab € 11,86*
Ähnlich
k.A.
B60-12
ab € 12,68*
Ähnlich
k.A.
B80-12
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.