Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel L. 200mm m. Nietscharnier PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000858901
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858901
EAN/GTIN:
     4015448489214
Suchbegriffe:
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
spitzzirkel 200mm
mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Nietscharnier
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel, Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,17*
2 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,20*
1 Tag
106
1
€ 6,80*
ab € 4,56*
€ 6,34*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 4,82*
€ 6,72*
Lager 1736
106
1
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858900
ab € 3,10*
Ähnlich
PROMAT
4000858902
ab € 5,54*
Ähnlich
PROMAT
4000858903
ab € 6,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858904
ab € 10,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858905
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.