Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.4,2mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000861137
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861137
EAN/GTIN:
     4015448489559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, din1869 typ ts, din 1869, din 1869 ø 4,2, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,78*
4 Tage
116
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 5,82*
2 Tage
155
5
pro Box
€ 6,80*
ab € 4,51*
€ 5,98*
5 Tage
155
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 4,62*
€ 6,09*
Lager 1736
155
5
pro Box
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 6,78*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861132
ab € 3,07*
Ähnlich
PROMAT
4000861131
ab € 2,87*
Ähnlich
PROMAT
4000861134
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000861135
ab € 3,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861133
ab € 3,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861138
ab € 4,25*
Ähnlich
PROMAT
4000861136
ab € 3,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861140
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861139
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.