Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrersatz D.10,12,14,16,18,20mm Nutz-L.380mm 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000863257
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1414.400.00
EAN/GTIN:
     4026271031198
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz
6-teilig Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Nutzlänge:
380 mm
Schaft-Ø:
ab Ø 14mm: 13 mm
Schaftausführung:
6-kant
Marke:
FAMAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer, Schlangenbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,97*
€ 77,01*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 66,23*
€ 82,64*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 66,60*
€ 82,73*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 70,66*
€ 88,10*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 74,07*
€ 93,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.