Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät B35xT25xH80mm SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873407
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5305
EAN/GTIN:
     5708997353059
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Standard USB-Ladegerät (2A) · für das Aufladen USB-kompatibler SCANGRIP-Produkte · ohne Kabel · Ausgangsspannung: 5 V DC 1 A
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Steckertyp:
F
Marke:
SCANGRIP
Tiefe:
25 mm
Höhe:
80 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Scangrip
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,13*
2 Tage
158
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,17*
Lager 1736
158
1
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,53*
2 Tage
111
1
€ 5,59*
ab € 7,15*
€ 9,65*
2 Tage
158
8
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5691
ab € 47,22*
Zubehör
SCANGRIP
03.5659
ab € 50,12*
Zubehör
SCANGRIP
49.0515
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.