Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät B35xT25xH80mm SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873407
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5305
EAN/GTIN:
     5708997353059
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Standard USB-Ladegerät (2A) · für das Aufladen USB-kompatibler SCANGRIP-Produkte · ohne Kabel · Ausgangsspannung: 5 V DC 1 A
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Steckertyp:
F
Marke:
SCANGRIP
Tiefe:
25 mm
Höhe:
80 mm
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 9,20*
1 Tag
144
1
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 9,32*
2 Tage
122
1
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 9,59*
1 Tag
144
8
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,70*
Lager 4BULW
86
1
€ 5,59*
ab € 7,12*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5659
ab € 50,45*
Zubehör
SCANGRIP
49.0515
ab € 61,05*
Zubehör
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.