Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 153 lm 4xAA Mignonzellen 165m PELI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000876531
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     2410-060-241E
EAN/GTIN:
     0019428130701
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
explosionsgeschützt · kein metallischer Kontakt · Wasserdicht (1m tief für 30 Min.) · LED™-Technologie · 1 W LED · Material Schraubkopf: Polycarbonat · Lampenkörper: Copolymer (EXL) · Material: ABS ATEX-Norm: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia op is IIIC T135°C Da (Zone 0)
Weitere Informationen:
für Batterien:
4 x AA Mignonzellen
Lichtleistung:
153 lm
Leuchtdauer:
5,75 h
Länge:
178 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PELI
Leuchtweite:
165 m
Leistung:
1 W
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Hesse
Weitere Suchbegriffe: peli led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 68,48*
€ 83,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 83,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 87,30*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 72,34*
€ 88,15*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 82,60*
€ 99,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1502-0006
ab € 0,20*
Sonstiges
Ansmann
5035052
ab € 6,82*
Sonstiges
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Sonstiges
Ansmann
5015563
ab € 0,75*
Sonstiges
Ansmann
5030842
ab € 10,69*
Sonstiges
Varta
4906
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Sonstiges
Ansmann
5035052
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.