Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkel-/Drehmomentschlüssel 714/4 4-40 Nm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000332367
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96500904
EAN/GTIN:
     4018754222803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · elektromechanisch · anzeigend und auslösend · 4 Messmodi: Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment · Nm, ft·lb, in·lb als Maßeinheiten · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar · Art.-Nr. 8000 332 362, 8000 332 365 und 8000 332 367 Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit · einstellbar über Tastatur · großes, hochauflösendes, farbiges Grafik-Display · seitliche Signalleuchten · dokumentationsfähig mit der Software SensoMaster – bis zu 200 Schraubfälle in max. 25 Ablaufplänen mit verschiedenen Toleranzgrenzen programmierbar – Datenspeicherung bis 2.500 Schraubvorgänge inkl. Datum & Zeitstempel · ergonomischer 2-Komponenten-Griff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · automatische Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung · Genauigkeit Drehwinkel: Anzeigeabweichung: ±1° ±1 Digit bis 100°, >100° mindestens 1% ± 1 Digit, Anzeigeauflösung: 0,1°, Genauigkeit Drehmoment: Anzeigeabweichung: ± 2 %, ± 1 digit, Anzeigeauflösung: = 60 Nm: 0,01 Nm · Besonderheit: mit elektromechanischer Auslösung, spürbarem Klick beim Erreichen des Sollwerts · mit akustischer und optischer Bewertung des Schraubfalls · 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige) · exakte Messergebnisse · einfache Dokumentation der erfassten Messwerte am PC über die USB-Schnittstelle oder alternativ über das optionale Bluetooth-Modul Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 17.5mm · Lk: 214mm · Verpackung: Kunststoffkasten · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja · Breite mm (b): 28mm · Gewicht: 420g · Gewicht mit Kasten: 845g · Gr.: 4 · Höhe mm (h): 23mm · LF: 214mm · SF: 17,5mm
Weitere Informationen:
Modell:
714/4
Arbeitsbereich Nm:
4 - 40 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
3 - 30 ft.lb
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
252 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 810,23*
€ 879,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 811,64*
€ 880,73*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 816,86*
€ 903,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 841,79*
€ 909,18*
Lager 1736
1
Frei Haus
ab € 884,27*
€ 974,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,10*
€ 1.159,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,42*
€ 1.138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,29*
€ 1.096,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,64*
€ 1.080,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,27*
€ 1.052,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.