Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringeinsteckwerkzeug 732/40 41 SW 41mm 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000333670
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58224041
EAN/GTIN:
     4018754034345
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel stahlwille 14...
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel stahlwille 14...
für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme · Fixierung durch Stiftsicherung · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · S: 30mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 60mm · Gewicht: 240g · Höhe mm (h): 20mm · S: 30 *mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
91 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 33,20*
€ 41,40*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 33,12*
€ 41,40*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 42,95*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 34,38*
€ 42,99*
Lager 1736
3
1
€ 6,99*
ab € 38,57*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.