Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 2 10-50 Nm 9x12mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-8000377297
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075652001
EAN/GTIN:
     4013288193797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · für Rechts- und Linksanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 · mit Schutzmanschette (Abroll- und Beschädigungsschutz) · lk (mm) = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 17.5mm · Lk: 285mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja · Durchmesser des Kopfes: 29mm · Durchmesser des Kopfes(inch): 1 9/64"Zoll · Durchmesser Uhr: 47mm · Durchmesser Uhr (inch): 1 27/32"Zoll · Höhe Ratschenkopf H2: 20mm · Höhe Ratschenkopf H2 (inch): 25/32"Zoll · Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 13 5/16"Zoll · Länge Griff G2: 140mm · Länge Griff G2 (inch): 5 33/64"Zoll · Nebenskala Messbereich lbf. ft.: 8-36lbf. ft. · Stichmaß Prüfaufsatz: 17,5mm · Strecke Kraftanlagepunkt/Prüfgerät-Achse: 285,0mm · Torque: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque X 2
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
0,25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
8 - 36 lbf.ft
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
338 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,14*
€ 118,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,21*
€ 119,82*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 110,24*
€ 131,72*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 132,75*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 120,66*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05078664001
ab € 16,94*
Zubehör
Wera
05078600001
ab € 17,05*
Zubehör
Wera
05078602001
ab € 17,00*
Zubehör
Wera
05078603001
ab € 16,99*
Zubehör
Wera
05078604001
ab € 17,02*
Zubehör
Wera
05078606001
ab € 16,90*
Zubehör
Wera
05078607001
ab € 17,04*
Zubehör
Wera
05078608001
ab € 16,94*
Zubehör
Wera
05078609001
ab € 16,94*
Zubehör
Wera
05078610001
ab € 17,00*
Zubehör
Wera
05078611001
ab € 17,04*
Zubehör
Wera
05078605001
ab € 17,01*
Zubehör
Wera
05078612001
ab € 17,00*
Zubehör
Wera
05078620001
ab € 18,31*
Zubehör
Wera
05078621001
ab € 18,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.