Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7781 SW 13mm 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377422
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078690001
EAN/GTIN:
     4013288196132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 25,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 30,0mm · Gesamtlänge Kopf: 37,0mm · Höhe: 11,0mm · Stichmass: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
62 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 26,04*
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 28,84*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 22,12*
€ 28,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 29,04*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 25,03*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.