Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.150mm Hieb 1 Halbrund FH 3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000436012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11213156
EAN/GTIN:
     4007220541845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form E · halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Heft: FH 3 · Antriebsart: Handeinsatz · Anwendungsempfehlung: Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein. · Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Aluminium, Bronze, Stahlguss, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Zink, Messing, Kupfer · Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Flächenbearbeitung, Verrunden, Schlichten, Entgraten, Anfasen · Breite: 16mm · Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten. · Höhe: 4,5mm · PFERD Typ: 1152 · Vorteile: Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb. Anwendungsorientierte Ausführung. Lange Standzeit. Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Hieb:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Halbrund
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd kabinettraspel, feilengriff pferd, feilenheft, Dreikant, Feile, Feilen, Flachstumpffeile, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,10*
5 Tage
170
5
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 5,29*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,35*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,10*
€ 5,45*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 6,12*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.