Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.150mm Hieb 2 Halbrund FH 3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000436013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11213157
EAN/GTIN:
     4007220541852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form E · halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Heft: FH 3 · Antriebsart: Handeinsatz · Anwendungsempfehlung: Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein. · Bearbeitbare Werkstoffe: Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Stahl, Stahlguss, Kupfer, Stahlguss, Bronze, Messing, Aluminium, Zink, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Anfasen, Entgraten, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Flächenbearbeitung, Verrunden, Schlichten · Breite: 16mm · Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten. · Höhe: 4,5mm · PFERD Typ: 1152 · Vorteile: Anwendungsorientierte Ausführung. Lange Standzeit. Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Hieb:
2
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Halbrund
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd flachfeile hieb 2, feilengriff pferd, feilenheft, Dreikant, Feile, Feilen, Flachstumpffeile, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,22*
5 Tage
118
5
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 5,41*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,44*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 4,20*
€ 5,59*
Lager 1736
6
1
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.