Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 330 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.1mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000458597
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-001
EAN/GTIN:
     4027474224868
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 1mm
extra schwere Qualität 9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9-teilig · Ausführung: Zahlen 0 - 9 · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
1 mm
Marke:
KUKKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 14,99*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 10,72*
€ 15,05*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 15,14*
1
€ 7,95*
ab € 12,08*
€ 17,33*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 12,55*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-0015
ab € 9,39*
Ähnlich
Kukko
330-012
ab € 13,57*
Ähnlich
Kukko
330-015
ab € 37,75*
Ähnlich
Kukko
330-002
ab € 4,59*
Ähnlich
Kukko
330-003
ab € 4,94*
Ähnlich
Kukko
330-004
ab € 5,08*
Ähnlich
Kukko
330-005
ab € 5,54*
Ähnlich
Kukko
330-006
ab € 6,16*
Ähnlich
Kukko
330-007
ab € 11,90*
Ähnlich
Kukko
330-008
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.