Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 400 TX TX 20 4 Nm fest eingest.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000544746
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005090001
EAN/GTIN:
     4013288208811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
mit Quergriff · Drehmoment fest eingestellt · verlässliches Überrutschen und akustisches Signal · bei Erreichen des eingestellten Drehmoments · Genauigkeit ± 10 % für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 20
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
108 mm
eingestelltes Drehmoment:
4 Nm
Modell:
400 TX
Typ:
fest eingestellt
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Quergriff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 39,41*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 31,45*
€ 40,36*
1
€ 4,90*
ab € 33,31*
€ 44,06*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 33,77*
€ 44,37*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 39,89*
€ 50,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.