Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-8000636359 Herst.-Nr.: 44106 EAN/GTIN: 4010995441067 |
| |
|
| | |
| VDE-isoliert · gefertigt gemäß IEC 60900:2012 · Schutzisolation im vorderen Bereich vollständig integriert · alle slimBits 75 mm lang (Antrieb: 6 mm Außensechskant) Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE isolierten-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen) Inhalt: 1 Power slimBit electric für Schlitzschrauben Gr. 5,5 mm 1 Power slimBit electric für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 1 Power slimBit electric für Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD) Gr. 2 je 1 Power slimBit electric für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. 15 / 20 / 25 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Ausführung: | Schlitz/PH/(+/- SL/PZD)Torx® | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Box, Materialbox, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, bit satz, wiha bit-satz, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Wechselklingensatz, VDE-Wechselklingensätze, Wechselklingensatz, Wechselklingensätze |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 32,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,44* | € 32,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,64* | € 33,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 33,68* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,98* | € 44,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 100,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|