Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank grau lichtgrau B2000xH859xT750mm Buche Multiplex 40mm 2 Schubl.2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1736-9000426073
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.22AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062337
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 450 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Schubladeninnenbreite:
450 mm
Schubladeninnentiefe:
600 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 841,87*
€ 938,76*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 823,26*
€ 939,6888*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 854,19*
€ 946,19*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 822,55*
€ 950,32*
Lager 1736
6
Frei Haus
ab € 890,80*
€ 1.031,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,21*
€ 1.227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,07*
€ 1.186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,80*
€ 1.096,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,25*
€ 1.078,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH150A
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.