| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000426518 Herst.-Nr.: CLSC 144 NW EAN/GTIN: 4057211011987 |
| |
|
| | |
| für Lochplatten · verzinkt · mit zwei Kunststoffträgern · für 7 Bits · Breite 150 x Tiefe 35 x Höhe 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 200g Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Ausführung: | für 7 Teile | für Bits: | für 7 Bits | Marke: | BEDRUNKA+HIRTH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,89* | € 18,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,56* | € 18,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,13* | € 18,55* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,94* | € 18,70* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,41* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 100,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|