Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEDRUNKA+HIRTH Bithalter SimplaClip f.7 Bits f.7 Teile L.152mm BEDRUNKA+HIRTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEDRUNKA+HIRTH Bithalter SimplaClip f.7 Bits f.7 Teile L.152mm BEDRUNKA+HIRTH
BEDRUNKA+HIRTH Bithalter SimplaClip f.7 Bits f.7 Teile L.152mm BEDRUNKA+HIRTH
BEDRUNKA+HIRTH Bithalter SimplaClip f.7 Bits f.7 Teile L.152mm BEDRUNKA+HIRTH
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880745
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     CLSC 144 NW
EAN/GTIN:
     4057211011987
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter
BEDRUNKA+HIRTH Bithalter SimplaClip f.7 Bits f.7 Teile L.152mm BEDRUNKA+HIRTH für Lochplatten · verzinkt · mit zwei Kunststoffträgern · für 7 Bits · Breite 150 x Tiefe 35 x Höhe 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 200g
Weitere Informationen:
eClassID:
21049116
HerstellerNr:
CLSC 144 NW
Werksnummer:
9000426518
Länge netto mm:
152,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
12,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bithalter
Ausfuehrung:
für 7 Teile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 12,91*
€ 18,32*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 18,40*
€ 7,95*
ab € 12,93*
€ 18,82*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 13,42*
€ 19,24*
4 Tage
5
€ 7,99*
ab € 13,99*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.