Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechsfachhalter B170xT150mm verz.f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429108
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006002
EAN/GTIN:
     4025002159941
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Länge 80 mm · Abstand 44 mm · Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Länge:
80 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Abstand:
44 mm
Tiefe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Sechsfachhalter, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Lochplattenzubehör, Sechsfachhalter für Lochplattenwand, Sechsfachhalter für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 15,79*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 15,87*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,51*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 13,18*
€ 16,77*
Lager 1736
6
1
€ 4,99*
ab € 14,07*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.