Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Bodengleiter+Fußring Buche natur Sitz-H.570-850mm BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000454138
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9469/3000
EAN/GTIN:
     4016849174983
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 400 mm · mit mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Bodengleiter + Fußring
Sitzfläche:
Buche
Sitzhöhenverstellung:
570-850 mm
Farbe:
natur
Marke:
BIMOS
Modellbezeichnung:
9469/3000
Sitz-Ø:
400 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,73*
€ 162,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 162,95*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 139,05*
€ 165,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 166,54*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 150,93*
€ 177,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9467/3000
ab € 100,44*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9467/2000
ab € 113,89*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469/2000
ab € 148,78*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/3000
ab € 106,28*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/2000
ab € 121,88*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/4523
ab € 120,88*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468-SP01-521
ab € 142,62*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469_SP01-525-807
ab € 175,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.