Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 87l H762xB279xT558mm grau m.Lüftungskanälen RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000468570
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG354060GRAY
EAN/GTIN:
     0086876186376
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
ohne Deckel · bruchfest, auch bei harten Innen- und Außenbedingungen · die farbigen Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lüftungskanälen
Gehäuse Farbe:
grau
Breite:
279 mm
Inhalt:
87 l
Material:
Kunststoff
Tiefe:
558 mm
Höhe:
762 mm
Marke:
RUBBERMAID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,69*
€ 66,97*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 54,12*
€ 66,97*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 54,23*
€ 67,03*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 67,36*
Lager 1736
24
€ 4,99*
ab € 64,45*
€ 80,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 53,37*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,24*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 28,03*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 24,33*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267400BLA
ab € 28,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360GRAY
ab € 29,85*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288YEL
ab € 31,01*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 70,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1968468
ab € 145,14*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1956191
ab € 219,25*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
76211542
ab € 32,79*
Zubehör
Vepa Bins
76211559
ab € 36,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.