Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE grün GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468802
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778012
EAN/GTIN:
     4023122107453
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus stabilem Polyethylen Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
285 mm
Inhalt:
60 l
Marke:
GRAF
Tiefe:
555 mm
Höhe:
590 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 26,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 26,77*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,30*
€ 27,17*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,31*
€ 27,26*
Lager 1736
30
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,65*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 21,82*
Zubehör
Otto Graf
778105
ab € 21,89*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,25*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,25*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 13,83*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 13,84*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 13,88*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 13,85*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.