| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000482098 Herst.-Nr.: 002141.1216 EAN/GTIN: 4006325106515 |
| |
|
| | |
| Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Modell: PDE12 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 kg | Ausstattung: | mit Wandhalter | Brandklasse A: | 43 A | Brandklasse B: | 233 B | Brandklasse C: | C | Löschleistung LE: | 12 | Ausführung: | mit Dauerdruck | Löschmittel: | Pulver |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,94* | € 79,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,49* | € 79,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 66,23* | € 79,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 66,50* | € 80,04* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 67,55* | € 92,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|