Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter m.Druckknopfschlaufe Band-L.800mm blau DURABLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000483357
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832407
EAN/GTIN:
     4005546806143
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
mit Druckknopfschlaufe · Aufrollmechanismus Länge 800 mm · mit Metallclip-Befestigung · zur Befestigung von Namensschilder, Ausweishalter, Schlüssel etc. · VE = 10 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bandlänge:
800 mm
Ausstattung:
mit Druckknopfschlaufe
Marke:
DURABLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 21,74*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,77*
€ 21,75*
1 Tag
115
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,09*
€ 22,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,03*
€ 23,24*
Lager 1736
115
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 24,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,41*
€ 29,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,87*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,84*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,31*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,20*
Zubehör
Durable
892019
ab € 20,99*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.