Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-C288001
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C288001
EAN/GTIN:
     4055569519247
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss

Artikelbeschreibung:
Hochwertiges CWS Rollenpapier passend für alle CWS Rollenpapierspender100% Zellstoff Rollenpapier, 3-lagig, hochweiss, Gewicht: 2x17g/m², Format: 0.22x100m, Diameter: 19 cm

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hochweiß, 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton a 6 x 100 m-Rollen, 22 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm
Verpackungseinheit:
Karton a 6 Rollen
Geeignet für:
CWS 42050
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 50,39*
€ 66,18*
Lager 175
120
pro Karton
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 68,49*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,49*
€ 73,48*
2 Tage
202
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,87*
€ 76,71*
2 Tage
154
pro Stück
€ 5,59*
ab € 61,95*
€ 76,97*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 68,49*
€ 81,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 66,60*
€ 79,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,03*
€ 72,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,48*
€ 67,21
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,02*
€ 65,47
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,35*
€ 58,73
pro Karton
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C286100
ab € 55,24*
Ähnlich
CWS
C289000
ab € 52,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.