Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Rollenpapier 3-lag 6x100 m Roll 220mm breit hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000407659
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C288001
EAN/GTIN:
     4049657004043
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
100 % Zellstoff Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 5000 · Anzahl der Lagen: 3 · Ausführung (1): Papierhandtuch · Breite des Blattes: 220mm · Durchmesser Rolle: 190mm · Rollenlänge: 100m · Verpackung: Bündel
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Accessoireart:
Papierhandtuchrolle
Marke:
CWS
Ausführung:
3-lagig, 6 x 100 m Rollen
Material:
Zellstoff
Verpackungseinheit:
1,000
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen cws, handtuchrollen, rollenhandtuchpapier 3-lagig, 013526007401, Papierhandtuchrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 50,23*
€ 66,79*
10 Tage
120
pro Karton
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 69,15*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,36*
€ 76,32*
2 Tage
234
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,80*
€ 77,31*
Lager 4BULW
164
pro Stück
€ 5,59*
ab € 62,36*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C286100
ab € 55,10*
Ähnlich
CWS
C289000
ab € 51,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.