Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-112-0540 Herst.-Nr.: 112-0540 EAN/GTIN: 8717496335241 |
| |
|
| | |
| Safescan 2465-S - Banknotenzähler für gemischte Geldscheine - Zählt und prüft bis zu 1.000 Banknoten pro Minute
- Zählt unsortierte Euro Banknoten
- Zählung und Falschgelderkennung für sortierte EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK Banknoten
- 7-fache Falschgelderkennung: UV, magnetische Tinte, Metallfaden, Infrarot, Farbe, Stärke und Größenerkennung
- Behältervolumen: 300
- Fassungsvermögen des Staplers: 220
- Standard-Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK
- Wertzählung und Falschgelderkennung für EUR Banknoten
- 100% getestet für Euro
- Addier-Funktion: Zählt die Gesamtsumme je Nennwert
- Bündel-Funktion zur Erstellung einer bestimmten, voreingestellten Anzahl an Banknoten
- Benutzerfreundliche numerischer Tastatur
- Blattzählung als Option (freie Zählung) ohne Falschgelderkennung
- Auto-Start und Stopp-Funktion
- Kompatibel mit Safescan Money Counting Software (MCS)
- Kompatibel mit Safescan TP-230 Drucker
- Stromversorgung: 110-240 V, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 60 W
- Maße: 31.1 x 26.1 x 19.5 cm
- Gewicht: 6,5 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münzzähler, Münzzählmaschine, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 396,00* | € 451,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 401,78* | € 451,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 410,52* | € 459,21* | | | | Lager 1769 | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 434,87* | € 484,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,90* | € 503,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|