Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertaschen, Standard, VE: 1, innen/mm ca.: 210 x 265, außen/mm ca.: 240 x 275, ca. g: 23, Farbe: weiß, Stück/Krt. : 100


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Luftpolstertaschen LP05w
Artikelbild für Luftpolstertaschen LP05w
Artikelbild für Luftpolstertaschen LP05w
Artikel-Nr.:
     1771-LP05w
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     LP05w
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolstertaschen, Standard
Unsere Luftpolstertaschen schützen Ihr Gut sicher vor Stoß, Feuchtigkeit und Schmutz. Durch ihr Leichtgewicht sind sie im Postversand erheblich günstiger als andere Verpackungen. Alle Taschen können entweder mit Adhäsionsverschluss oder Klammer verschlossen werden. Die Taschen bestehen außen aus unbeschichtetem Kraftpapier und innen aus reiner Polyethylen-Luftpolsterfolie.
Weitere Informationen:
VE:
1
innen/mm ca.:
210 x 265
außen/mm ca.:
240 x 275
ca. g:
23
Farbe:
weiß
Stück/Krt.:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 32,77*
€ 39,00
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 32,29*
€ 38,43
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 29,51*
€ 35,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,04*
€ 30,99
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,94*
€ 27,30
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,82*
€ 24,78
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,29*
€ 20,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.