Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell PROFRI 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse PROFRI 66, Ansicht vorne
SARO Fritteuse PROFRI 66, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2060
EAN/GTIN:
     4017337172603
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
saro friteuse
friteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine Problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe
- Gewicht: 13 kg
- Maße: B 610 x T 430 x H 310
- Inhalt: 2x 6 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 x 3,25 kW
Weitere Suchbegriffe: friteuse 6 liter, SARO Fritteuse PROFRI 66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 189,63*
€ 228,20*
Lager 1785
16
Frei Haus
ab € 199,97*
€ 242,02*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.