Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saucenspender PD-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Saucenspender PD-001, Ansicht vorne
SARO Saucenspender PD-001, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-421-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1000
EAN/GTIN:
     4017337421008
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
- Material: Edelstahl, Chrom
- Klick-System
- Dosierung einstellbar, max. 40 ml
- Gewicht: 3 kg
- Maße: B 180 x T 180 x H 420
- Inhalt: 4,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, saro saucenspender, hebeldosierspender, SARO Saucenspender PD-001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 210,20*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 224,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 230,79*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.