Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saucenspender PD-001 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Saucenspender PD-001 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System -
SARO Saucenspender PD-001 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6530
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1000
EAN/GTIN:
     4017337421008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
SARO Saucenspender PD-001 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System - Dosierung einstellbar, max. 40 ml - Gewicht: 3 kg - Maße: B 180 x T
180 x T 180 x H 420 - Inhalt: 4,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
42.00 cm
Durchmesser:
18.00 cm
Gewicht:
2.20 kg
Volumen:
4.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 210,20*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 224,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 230,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.