Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Messersteralisator Modell KS 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Messersteralisator KS 20, Ansicht vorne
SARO Messersteralisator KS 20, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-462-2000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     462-2000
EAN/GTIN:
     4017337048830
Suchbegriffe:
SARO Messersteralisator KS 20
- Material: Edelstahl
- Anzahl der Lampen: 1 x UV-C-Lampe
- Für bis zu : 20 Messer
- Vorprogrammierter Sterilisationszyklus von 2 Stunden
- Gewicht: 7,5 kg
- Maße: B 496 x T 607 x H 145 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,15 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 303,88*
€ 362,60*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 312,86*
€ 373,76*
Lager 1785
9
Frei Haus
ab € 316,96*
€ 379,61*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.