Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-462-2000 Herst.-Nr.: Saro-462-2000 EAN/GTIN: 4017337048830 |
| |
|
| | |
| - Material: Edelstahl, - Anzahl der Lampen: 1 x UV-C-Lampe, - Anzahl der Messer: 20, - Vorprogrammierter Sterilisationszyklus von 2 Stunden, - Gewicht: 7,5 kg, - Maße: B 496 x L 607 x H 145, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,15 kW |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,88* | € 362,60* | | | | Lager 2102 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,86* | € 373,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,96* | € 379,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|