Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Deso LBM Desinfektions-Reiniger Modell NR.7 1,0L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Nr 7 Desinfektionsreiniger -Fläche- 1 L Flasche, Ansicht vorne
SARO Nr 7 Desinfektionsreiniger -Fläche- 1 L Flasche, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-470-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     470-1005
EAN/GTIN:
     4017337055067
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel flächen 1l
desinfektionslösung
- Reinigt kraftvoll und desinfiziert alle feucht abwaschbaren Oberflächen in Gewerbeküche und Metzgerei in einem Arbeitsgang.
- Bei einer Dosierung von nur 1% (Standard-Dosierung) ist Deso LBM wirksam gegen alle küchenspezifischen Bakterien wie Salmonellen, Staphylokken, E.-Coli sowie HIV- und HBV-Viren, Pilze und Hefen.
- Erfüllt alle Voraussetzungen für die regelmäßige vorgeschriebene Desinfektionsreinigung in der Gewerbeküche.
- Nach den Richtlinien der VAH (DGHM) und DVG klinisch getestet, und durch, Gutachten zertifiziert.
- Mit praktische Dosierkappe
- Gewicht: 1 kg
- Nur für den Verkauf in Deutschland
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, SARO Nr 7 Desinfektionsreiniger -Fläche- 1 L Flasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 19,22*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 23,61*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.