Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Deso LBM Desinfektions-ReinigerModell NR.7 1,0L Made in Germany - Reinigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Deso LBM Desinfektions-ReinigerModell NR.7 1,0L Made in Germany - Reinigt
SARO Deso LBM Desinfektions-ReinigerModell NR.7 1,0L Made in Germany - Reinigt
Artikel-Nr.:
     2813-403-2411
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     470-1005
EAN/GTIN:
     4017337055067
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel flächen 1l
desinfektionslösung
SARO Deso LBM Desinfektions-ReinigerModell NR.7 1,0L Made in Germany - Reinigt kraftvoll und desinfiziert alle feucht abwaschbaren
Oberflächen in Gewerbeküche und Metzgerei in einem Arbeitsgang. - Bei einer Dosierung von nur 1% (Standard-Dosierung) ist Deso LBM wirksam gegen alle küchenspezifischen Bakterien wie Salmonellen, Staphylokken, E.-Coli sowie HIV- und HBV-Viren, Pilze und Hefen. - Erfüllt alle Voraussetzungen für die regelmäßige vorgeschriebene Desinfektionsreinigung in der Gewerbeküche. - Nach den Richtlinien der VAH (DGHM) und DVG klinisch getestet, und durch, Gutachten zertifiziert. - Mit praktische Dosierkappe - Gewicht: 1 kg - Nur für den Verkauf in Deutschland

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.00 kg
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 19,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 23,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.