Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch Modell ED4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch ED4, Ansicht vorne
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch ED4, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-126-1805
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1805
EAN/GTIN:
     4017337056859
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill elektro
dönergrill
- Material: Edelstahl
- 4 schlangenförmige Heizelemente und der sich langsam drehende Spieß
sorgen für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches
- Fahrbare Heizeinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch
- Warmhaltefunktion
- Steckdose für ein Döner-Messer
- Fettauffangbehälter- Kapazität: bis zu 80 kg Fleisch
- Abm.: B 530 x T 650 x H 1070 mm
- Anschluss: 380 V - 60 Hz - 7,2 KW
Weitere Suchbegriffe: SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch ED4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.238,86*
€ 1.412,01*
Lager 1785S
4
Frei Haus
ab € 1.307,40*
€ 1.489,43*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.372,83*
€ 1.563,59*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,43*
€ 1.772,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,18*
€ 1.745,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,06*
€ 1.655,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,70*
€ 1.603,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,40*
€ 1.555,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.