Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch Modell ED4 - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch Modell ED4 - Material:
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch Modell ED4 - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-2846
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1805
EAN/GTIN:
     4017337056859
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill elektro
dönergrill
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch Modell ED4 - Material: Edelstahl - 4 schlangenförmige Heizelemente und der sich langsam
drehende Spieß sorgen für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches - Fahrbare Heizeinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch - Warmhaltefunktion - Steckdose für ein Döner-Messer - Fettauffangbehälter- Kapazität: bis zu 80 kg Fleisch - Abm.: B 530 x T 650 x H 1070 mm - Anschluss: 380 V - 60 Hz - 7,2 KW

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
107.00 cm
Gewicht:
35.30 kg
Leistungsaufnahme:
7200 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.229,78*
€ 1.384,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.302,95*
€ 1.461,38*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.371,49*
€ 1.534,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,95*
€ 1.648,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,74*
€ 1.627,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,98*
€ 1.552,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,61*
€ 1.509,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,78*
€ 1.463,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.