Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gewerbekühlschrank, Glastür - 2/1 GN GN 600 TNG, Ansicht vorne
SARO Gewerbekühlschrank, Glastür - 2/1 GN GN 600 TNG, Ansicht vorne
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür - 2/1 GN, Modell GN 600 TNG
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3102
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3102
EAN/GTIN:
     4017337036578
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend mit Doppelverglasung, abschließbar
- Innenbeleuchtung: LED
- 3 höhenverstellbare Roste
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,145 kW
- Roste: 3x B 540 x T 630 mm
- Lautstärke: 48dB(A)
- Inhalt: 537 Liter
- Innenmaße: B 564 x T 680 x H 1384 mm
- Außenmaße: B 680 x T 810 x H 2000 mm
- Gewicht: 146,5 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
565 kW/h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,74*
€ 1.049,57*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,55*
€ 1.118,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,40*
€ 1.581,21*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,61*
€ 1.331,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,53*
€ 1.319,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,53*
€ 1.252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,27*
€ 1.226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,55*
€ 1.204,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.